Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Klemmbrett A4 blau


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Artikel-Nr.:
     690-775259001
Hersteller:
     Maul
Herst.-Nr.:
     23251 37
EAN/GTIN:
     4002390041126
Suchbegriffe:
Dokumentenhalter
Blockklemme
Clipboard
Klemm-Brett
Schreibplatte MAULgo, uni. Werkstoff: Bruchsicherer Kunststoff. Ausführung Klemme: kurze Seite, Bruchsicherer Kunststoff, 8 mm, blau. A4-Format. Papieranschlag, links. Integrierte Halterung für Schreibgeräte mit Clip. Plattenstärke 3 mm. Größe (B x H): 233 x 343 mm. Stärke: 16 mm.
Weitere Informationen:
Farbe:
blau
Format:
für A4
Material der Klemme:
bruchsicherer Kunststoff
max. Klemmdicke:
8 mm
Stärke:
16 mm
Material:
bruchsicherer Kunststoff
Besonderheiten:
Papieranschlag, links. Integrierte Halterung für Schreibgeräte mit Clip. Plattenstärke 3 mm
Weitere Suchbegriffe: Klemmbrett, Malbrett, Schreibplatte, Zeichenklemmbrett, maul klemmbrett blau, dokumentenhalter, maul dokumentenhalter, Durchschreibemappe, Schreibunterlage, Blockmappe, Schreibbrett
Angebote (15)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
50
1
€ 4,95*
ab € 2,74*
€ 4,58*
3 Tage
149
1
€ 5,95*
ab € 2,91*
€ 4,84*
11 Tage
50
1
€ 5,87*
ab € 2,89*
€ 4,87*
1
€ 7,95*
ab € 3,07*
€ 5,33*
Lager 690
12
1
€ 5,49*
ab € 4,01*
€ 6,48*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,48*
€ 7,71
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,76*
€ 6,85
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,38*
€ 6,40
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,26*
€ 6,26
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,07*
€ 6,03
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,01*
€ 4,77
pro Stück
Lagerstand: Lager 690
Versand: Lager 690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 690
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 6,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.