Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Konto
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Bürobedarf
>
Präsentation und Planung
>
Präsentations- und Infotafeln
>
Plantafel
>
Plantafel-Wochenplaner
>
Artikel
Tischkalender Jolie Glamour Leaves undatiert, 30x14cm, 1W/2S
Menge:
Stück
Produktinformationen:
Sigel
icecat
Lager 690
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
690-773827103
Hersteller:
Sigel
Herst.-Nr.:
JP103
EAN/GTIN:
4004360791819
Suchbegriffe:
Buchkalender
Buchplaner
Bürokalender
Tagebuch Kalender
Kreativ terminieren und organisieren - mit dem schicken Wochenplaner Jolie "Glamorous Leaves" für undatiert (Kalendarium: 2 Seiten = unten Woche / oben Planungsseite, GB) im Format 1/2 DIN A4 quer (30 x 11,4 cm) mit 124 Seiten (100 g/m²). Der stabile Hardcover-Einband in grün, schwarz, gold garantiert Stabilität beim Schreiben. Das Innenlayout ist in englischer Sprache gestaltet. Der undatierte Spiral-Planer enthält ein Kalendarium ohne feste Daten, so können Sie starten und pausieren wann und wie Sie möchten. Die Seiten sind im modernen Bullet-Journal-Stil vordesignt, da macht das Ausfüllen Spaß und Ihre Termine sind hübsch untergebracht. Gleichzeitig bietet der Planer jede Menge Platz für Notizen. Im Büro oder Homeoffice, auf der Küchentheke oder im Zug auf dem Weg zur Arbeit: Das stabile Hardcover mit hochwertiger Metallic-Ringbindung einfach komplett umschlagen und loslegen. Auch optisch punktet der Planer dank außergewöhnlichem Coverdesign und hochwertiger Folienveredelung.
... >
Lager 690
>
Tischkalender
>
Tischkalender
Weitere Suchbegriffe:
Terminplaner
,
Multiplaner Wochenplaner
,
Plantafel-Wochenplaner
,
Querkalender
,
Schreibtisch-Querkalender
,
Schreibtischquerkalender
,
Tisch-Querkalender
,
Tischquerkalender
,
Taschen-Kalender
,
Taschen-Planer
,
Taschenkalender
,
Taschenplaner
,
Schreibtischkalender
,
Tischkalender
,
Tischplaner
,
Wochenkalendarium
,
Wochenkalender
,
Wochenplaner
,
buchkalender a4
,
buchkalender
Angebote
(4)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 690
9 Tage
nicht lagernd
2
€ 5,49*
ab € 7,00*
€ 10,55*
Lager 3310
1
€ 4,75*
ab € 7,59*
€ 11,69*
Lager 505
1
€ 5,50*
ab € 7,05*
€ 11,74*
Lager 467
8 Tage
2
1
€ 5,87*
ab € 7,71*
€ 11,83*
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Konditionen vorschlagen lassen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Stück
€ 10,55*
€ 12,55
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,63*
€ 11,46
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,37*
€ 11,15
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,23*
€ 10,98
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,00*
€ 8,33
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 2 Stück
Mindestbestellmenge: 2 Stück (
entspricht € 21,10* zzgl. MwSt.
)
Lagerstand:
Lager 690
Versand:
Lager 690
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 690
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
SIGEL HN489 Haftmarker / Z-Marker, Folie, neonrot, -gelb, -grün, -orange, -blau, 45x12 mm, 200 Streifen
Sigel
HN489
€ 5,26*
Zubehör
SIGEL HN600 Haftmarker, Folie, große Pfeile, grün, blau, violett, gelb, orange, 45x25 mm, 125 Streifen
Sigel
HN600
€ 3,82*
Zubehör
SIGEL HN613 Haftmarker, Folie, kleine Pfeile, grün, blau, violett, gelb, orange, 45x12 mm, 200 Streifen
Sigel
HN613
€ 5,08*
Zubehör
SIGEL HN617 Haftmarker, Folie, grün, blau, violett, gelb, orange, 50x6 mm, 400 Streifen
Sigel
HN617
€ 6,25*
Über uns
Presse
Job & Karriere
Nachhaltigkeit
Newsletter
Support
AGB
Impressum
Datenschutz
Datenschutzeinstellungen
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.