Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 690-768075 Herst.-Nr.: LH132 EAN/GTIN: 4004360982088 |
| |
|
| | |
| Tisch-Prospekthalter, 3 Fächer, aus hochwertigem, glasklarem Acryl-Material, passend für das Format DIN A5 (148x210 mm), mit einer Fülltiefe von 30 mm (Produkt-Außenmaß 17,5 x 29 cm). Form follows function: Dieser Prospekthalter überzeugt durch formvollendetes Design, das die ausgestellten Broschüren, Zeitschriften, Kataloge oder Flyer optimal präsentiert. Das hochwertige Acryl-Material kombiniert die Eleganz und Schönheit von Glas mit der Leichtigkeit und Bruchsicherheit eines Kunststoffes. Hohe UV-Beständigkeit ist ein weiterer Pluspunkt, genauso wie das stärkere und dadurch stabilere Material. Dank weicher Linienführung und klarer Transparenz harmoniert der Prospekthalter in jedem Ambiente und ermöglicht fast unbegrenzten Einsatz. Pfiffig: Verschiedene Formate lassen sich perfekt miteinander kombinieren. Weitere Informationen: | | Format: | 3 x A5 | Größe (B x H x T): | 175 x290 x 150 mm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Prospekthalter, Prospektspender, Prospektständer, Tischprospekthalter, Tischprospektständer, Prospekt-Wandhalter, Wand-Prospekthalter, Wandprospekthalter, tischprospekthalter sigel, tischprospekthalter, wandprospekthalter acryl, Prospektfach, Prospekthalter ohne Ständer, Präsentationsfach, Set mit Prospektfächern, Wand-Prospektfach-Set |
| | |
| | | Angebote (16) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 690 | | | | 1 | | € 5,49* | ab € 17,52* | € 24,59* | | | | | | | | | 1 | | € 4,75* | ab € 19,55* | € 27,13* | | | | | 1 Tag | | | 1 | | € 5,95* | ab € 19,67* | € 27,17* | | | | | 9 Tage | | | 1 | | € 5,87* | ab € 21,18* | € 29,19* | | | | | | | | 1 | | € 4,00* | ab € 21,49* | € 29,82* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 690 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 690 | | Versand: Lager 690 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,49* | | ab € 125,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 690 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | pauschal € 6,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|