Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 690-762790001 Herst.-Nr.: B-56671-3 EAN/GTIN: 4006381566711 |
|
|
| | |
| Ergonomischer Dreikant-Bleistift STABILO® EASYgraph S Schul-Set. Ausführung der Schaftform: Dreikantform. Gespitzt. Schaft lackiert. Für Rechtshänder - sichtbar durch roten Farbcode am Stiftende. Dreikanform und rutschfeste Griffmulden für eine entspannte Handhaltung. Minendurchmesser 2,2 mm. Zu 100 % aus streng kontrolliertem, FSC®-zertifiziertem Holz. Härtegradkennzeichnung vorhanden. Länge: 175 mm. Farbe des Schaftes: blau. Bezeichnung der Härte: HB. Ausführung des Inhalts mit Packung: Set mit 2 Stiften + 1 Spitzer (STABILO EASYsharpener) + 1 Radierer. |
| | |
| | | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 21 Tage | | | 3 | | € 5,87* | ab € 5,87* | € 8,95* | | | | Lager 690 | | | | 3 | | € 5,49* | ab € 5,91* | € 8,97* | | | | | | | | | 1 | | € 5,50* | ab € 6,24* | € 9,98* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 690 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 3 Stück | Mindestbestellmenge: 3 Stück ( entspricht € 26,91* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 690 | | Versand: Lager 690 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,49* | | ab € 125,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 690 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|