Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Moderationskoffer Business, Aluminiumkoffer mit Tragegriff, 2827 Teile


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Artikel-Nr.:
     690-752544
Hersteller:
     Nobo
Herst.-Nr.:
     1901323
EAN/GTIN:
     5028252131193
Suchbegriffe:
Moderationsbox
Moderationskoffer
Moderationstasche
Moderatorenbox
Nobo Moderationskoffer Business, Aluminiumkoffer mit Tragegriff. Inhalt: 2827 Teile. Bestehend aus: 5 x Moderationskarte Wolke 42x25 cm, 500 x Moderationskarte Rechteck 20,5x9,5 cm sortiert, 200 Moderationskarte Oval 19x11 cm sortiert, 200 x Moderationskarte Kreis Ø9,5cm sortiert, 150 x Moderationskarte Kreis Ø14cm sortiert, 150 x Moderationskarte Kreis Ø18,5cm sortiert, 1200 Klebepunkte Ø19mm je 300 Stück in gelb/rot//blau/grün, 10 Marker in rot/schwarz, 4 Jumbo-Marker in rot/blau/grün/schwarz, 400 Moderationsnadeln in gelb/rot/blau/grün, 1 Nadelkissen mit Clip, 2 Klebestifte, 1 Papierschere, 1 Kreppband 30mm x 50mm, 1 Teleskopzeigestab ausziebar bis 62,5cm, 1 Handabroller mit Klebefilm 19mm x 25m, 1 Cutter Klingenbreite 9mm.
Weitere Informationen:
Farbe:
silber
Gewicht:
5,7 Kg
Breite:
36,5 cm
Höhe:
18,7 cm
Tiefe:
47 cm
Material des Behälters:
Aluminium
Besonderheit:
Koffer mit Tragegriff. Gesamt 2827 Teile.
Weitere Suchbegriffe: Moderatorenkoffer, Moderatorentasche, Präsentationskoffer, Seminarkoffer, moderationsbox nobo, moderationsbox, moderationsbox grundausstattung, Moderationskarten, Moderationswände-Zubehör, Moderationszubehör, Stellwände-Zubehör, Moderationstafel-Zubehör, Moderationswandzubehör, Moderations-Zubehör, Moderatorentafel-Zubehör
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 690
1
Frei Haus
ab € 223,08*
€ 280,72*
5 Tage
unbekannt
€ 4,99*
ab € 246,91*
€ 308,91*
9 Tage
1
€ 5,87*
ab € 264,39*
€ 329,60*
Preise: Lager 690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 280,72*
€ 334,06
pro Stück
ab 2 Stück
€ 273,78*
€ 325,80
pro Stück
ab 5 Stück
€ 233,83*
€ 278,26
pro Stück
ab 10 Stück
€ 229,89*
€ 273,57
pro Stück
ab 500 Stück
€ 223,08*
€ 265,47
pro Stück
Lagerstand: Lager 690
Versand: Lager 690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 690
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.