Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stativleinwand X-tra!Line, 2000 x 2000 mm, Bildformat 1:1


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Artikel-Nr.:
     690-750834
Hersteller:
     Franken
Herst.-Nr.:
     LWST220
EAN/GTIN:
     4016946219693
Suchbegriffe:
Beamerleinwand
Beamerleinwände
Bildleinwand
Bildleinwände
FRANKEN Stativleinwand X-tra!Line. Bildformat 1:1. Mit aufrollbarer Projektionsfläche. Schwarzes Dreibeinstativ mit stufenloser Höhenverstellung. Leinwand für LCD- und DLP-Projektion. Mattweiße Oberfläche aus beschichtetem Gewebetuch. Qualität der Bildwand: diffuses Licht (Typ D). Leuchtdichtefaktor: 1,0 Gain. Für den Transport verfügen die Leinwände über eine Tuchsicherung und einen Tragegriff. Material: Stahlblechgehäuse 2140 x 160 x 95 mm. Gewicht: 12 kg. Bildmaß: 2000 x 2000 mm. Außenmaß: 2000 x 2000 mm. Maximale Höhe: 3050 mm.
Weitere Informationen:
Projektionsfläche (B x H):
200 x 200 cm
Format:
1:1
höhenverstellbar:
stufenlos
Qualität der Bildwand:
diffuses Licht (Typ D)
Leuchtdichtefaktor:
1
Typbezeichnung der Tuchsorte:
beschichtetes Gewebetuch
Typbezeichnung der Stativform:
Dreibeinstativ, schwarz, 214x9,5x9,5cm (BxHxT)
Gewicht:
11,5 kg
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 82,26*
€ 105,60*
Lager 690
unbekannt
€ 5,49*
ab € 91,42*
€ 116,20*
€ 4,95*
ab € 93,53*
€ 119,33*
Frei Haus
ab € 93,42*
€ 119,33*
9 Tage
20
Frei Haus
ab € 82,38*
€ 123,09*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 116,20*
€ 138,28
pro Stück
ab 2 Stück
€ 115,43*
€ 137,36
pro Stück
ab 5 Stück
€ 105,80*
€ 125,90
pro Stück
ab 10 Stück
€ 100,21*
€ 119,25
pro Stück
ab 500 Stück
€ 91,42*
€ 108,79
pro Stück
Lagerstand: Lager 690
Versand: Lager 690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 690
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Franken
LWST215
ab € 59,35*
Sonstiges
Franken
LWST218
ab € 73,83*
Sonstiges
Franken
LWST222
ab € 105,92*
Sonstiges
Franken
LWST225
ab € 118,08*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.