Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Moderationskoffer Trainer, Aluminium, Teleskopauszug, Rollen, 3156 Teile, silber


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Artikel-Nr.:
     690-750119
Hersteller:
     Franken
Herst.-Nr.:
     UMKR
EAN/GTIN:
     4016946189781
Suchbegriffe:
Alukoffer
Aluminiumkoffer
Leichtmetallkoffer
Kunststoff-Koffer
FRANKEN Moderationskoffer Trainer. Aluminiumkoffer mit Teleskopauszug und 2 Rollen, arretierbarem Kunststoffgriff, abschließbar. 3156 Teile. Bestehend aus: 20 Wolken 25 x 42 cm, 250 Kreise Ø 9,5 cm, 250 Kreise Ø 14 cm, 250 Kreise Ø 19,5 cm, 500 Rechtecke 9,5 x 20,5 cm, 250 Ovale 11 x 190 cm, 250 Rhomben 9,5 x 20,5 cm, je 520 Markierungspunkt in rot und grün, je 2 JumboMarker in rot, blau, grün und schwarz, je 15 FlipchartMarker in rot und schwarz, 300 Pinnnadeln mit Rundkopf, 1 Nadelkissen, 1 Kreppband, 1 Klebefilmabroller, 2 Klebestifte, 1 Cutter, 1 Schere, 1 Laserpointer mit integriertem Kugelschreiber. Format: 540 x 180 x 360 mm. Farbe: schwarz.
Weitere Informationen:
Ausführung des Inhalts:
3.000 Teile
Farbe:
schwarz/silber
Breite:
54 cm
Höhe:
18 cm
Tiefe:
32 cn
Material des Behälters:
Aluminium
Gewicht:
8 kg
Beschreibung der Besonderheiten:
Inkl. Rollen und arretierbarem Kunststoffgriff
Weitere Suchbegriffe: Kunststoffkoffer, Moderationsbox, Moderationskoffer, Moderationstasche, Moderatorenbox, Moderatorenkoffer, Moderatorentasche, Präsentationskoffer, Seminarkoffer, moderationsbox franken 1500teile, moderationsbox franken, moderationsbox, Moderationskarten, Moderationswände-Zubehör, Moderationszubehör, Stellwände-Zubehör, Moderationstafel-Zubehör, Moderationswandzubehör, Moderations-Zubehör, Moderatorentafel-Zubehör
Angebote (20)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
24
€ 2,90*
ab € 190,38*
€ 224,00*
6 Tage
21
Frei Haus
ab € 217,45*
€ 248,67*
Frei Haus
ab € 216,71*
€ 249,25*
2 Tage
8
Frei Haus
ab € 234,07*
€ 267,64*
Lager 690
2
Frei Haus
ab € 266,53*
€ 301,63*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 301,63*
€ 358,94
pro Stück
ab 2 Stück
€ 299,01*
€ 355,82
pro Stück
ab 5 Stück
€ 269,63*
€ 320,86
pro Stück
ab 10 Stück
€ 267,85*
€ 318,74
pro Stück
ab 500 Stück
€ 266,53*
€ 317,17
pro Stück
Lagerstand: Lager 690
Versand: Lager 690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 690
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 6,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Herma
5074
ab € 5,63*
Zubehör
Herma
4386
ab € 5,77*
Zubehör
Herma
2253
ab € 2,20*
Zubehör
Herma
2251
ab € 2,21*
Zubehör
Herma
2255
ab € 2,17*
Zubehör
Herma
2254
ab € 2,24*
Zubehör
Herma
2256
ab € 2,27*
Zubehör
Herma
2252
ab € 2,18*
Zubehör
Herma
2250
ab € 2,23*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.