Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Moderationskarte Wolke, 230 x 140 mm, Altpapier, 20 Stück, weiß/rot


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Artikel-Nr.:
     690-750077
Hersteller:
     Franken
Herst.-Nr.:
     UMZWM
EAN/GTIN:
     4016946080200
Suchbegriffe:
Kommunikations-Karten
Kommunikationskarte
Moderations-Karten
Moderationskarten
Moderationskarte. Werkstoff: 100% Altpapier. Flächenmasse des Papiers: 170 g/qm. Sonderform: Wolke. Größe (B x H) oder (?): 230 x 140 mm. Farbe: weiß mit rotem Rand. Ausführung des Inhalts der Packung: 20.
Weitere Informationen:
Ausführung:
Wolke
Größe:
14 x 23 cm
Packungsinhalt:
20 Stück
Grammatur:
170 g/qm
Farbe:
weiß mit rotem Rand
Zertifikate und Zulassungen:
Blauer Engel / uz14b - aus 100% Altpapier, besonders schadstoffarm
Angebote (14)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
pro Packung
€ 7,95*
ab € 4,15*
€ 6,47*
1 Tag
135
1
pro Paket
€ 5,95*
ab € 4,33*
€ 6,58*
Lager 690
39
1
pro Stück
€ 5,49*
ab € 4,35*
€ 6,60*
2 Tage
74
1
pro Paket
€ 2,90*
ab € 4,41*
€ 6,66*
8 Tage
unbekannt
1
pro Packung
€ 5,87*
ab € 4,43*
€ 6,75*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,60*
€ 7,85
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,07*
€ 7,22
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,77*
€ 6,87
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,67*
€ 6,75
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,40*
€ 6,43
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,35*
€ 5,18
pro Stück
Lagerstand: Lager 690
Versand: Lager 690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 690
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 6,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Herma
5074
ab € 5,61*
Zubehör
Herma
4386
ab € 5,74*
Zubehör
Herma
2253
ab € 2,19*
Zubehör
Herma
2251
ab € 2,22*
Zubehör
Herma
2255
ab € 2,17*
Zubehör
Herma
2254
ab € 2,24*
Zubehör
Herma
2256
ab € 2,27*
Zubehör
Herma
2252
ab € 2,18*
Zubehör
Herma
2250
ab € 2,23*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.