Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Spitzkerze, 250x25mm, silber


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Artikel-Nr.:
     690-730227024
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     204049.027
EAN/GTIN:
     4009406403596
Suchbegriffe:
Spitzkerzen
spitzkerzen silber
spitzkerzen
Die edlen Spitzkerzen aus dem Hause Wiedemann werden mit ausgewählten Rohstoffen herstellt und zudem mit einem 25%gen Stearin-Anteil veredelt. Die besondere Mischung verleiht dieser exklusiven Kerze ein ausgezeichnetes rußarmes und tropffreies Abbrandverhalte. Einzeln cellophaniert.
Weitere Informationen:
Farbe:
silber
Länge:
250 mm
Durchmesser:
25 mm
Brenndauer:
ca. 10 Stunden
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 15,43008*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 12 Stück (ab € 1,28584* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 22,55004*
€ 26,83455
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 22,28004*
€ 26,51325
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 20,79*
€ 24,7401
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 19,77*
€ 23,5263
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 19,45008*
€ 23,1456
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 15,43008*
€ 18,3618
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.