Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Spitzkerze, 250x25mm, bisquit


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Artikel-Nr.:
     690-730153003
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     203039.073
EAN/GTIN:
     4009406404708
Suchbegriffe:
Spitzkerzen
spitzkerzen
Die edlen Spitzkerzen aus dem Hause Wiedemann werden mit ausgewählten Rohstoffen herstellt und zudem mit einem 25%gen Stearin-Anteil veredelt. Die besondere Mischung verleiht dieser exklusiven Kerze ein ausgezeichnetes rußarmes und tropffreies Abbrandverhalte. Einzeln cellophaniert.
Weitere Informationen:
Farbe:
bisquit
Länge:
250 mm
Durchmesser:
25 mm
Brenndauer:
ca. 10 Stunden
Weitere Suchbegriffe: Tafelkerze, Wachskerze, Wachs-Kerze, Spitzkerze, Standard-Kerze, Standard Kerze, Konische Kerze
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 690
7
€ 5,49*
ab € 8,37144*
€ 12,49152*
2 Tage
11
€ 4,99*
ab € 9,5412*
€ 14,1312*
Preise: Lager 690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 12,49152*
€ 14,86491
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 12,25152*
€ 14,57931
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 11,50152*
€ 13,68681
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 10,96152*
€ 13,04421
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 10,42152*
€ 12,40161
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 8,37144*
€ 9,96201
pro Packung
1 Packung enthält 12 Stück (ab € 0,69762* pro Stück)
Lagerstand: Lager 690
Versand: Lager 690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 690
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 6,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.