Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Reißverschlusstasche DIN lang schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Artikel-Nr.:
     690-721196
Hersteller:
     VELOFLEX Carsten Thormählen
Herst.-Nr.:
     2726 000
EAN/GTIN:
     4000225073885
Suchbegriffe:
Banktasche
Geldtasche
Brieftasche
Geldbeutel
Reißverschlusstasche/Banktasche Office. Metallreißverschluss. Reißverschluss vorhanden. Werkstoff: Stoff. Stärke: 0.5 mm. Farbe: schwarz. Keine Lochung. Verwendung für Papierformate: DIN lg.. Größe (B x H): 220 x 110 mm. Art der Verpackung und Inhalt: Beutel mit 1 Stück.
Weitere Informationen:
Farbe:
schwarz
Material:
Stoff
Breite:
220 mm
Höhe:
110 mm
Stärke:
0,5 mm
Besonderheit:
Metallreißverschluss
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 6,95*
ab € 1,87*
€ 3,30*
8 Tage
9
€ 5,87*
ab € 1,93*
€ 3,36*
Lager 690
13
€ 5,49*
ab € 2,26*
€ 3,81*
2 Tage
unbekannt
€ 4,99*
ab € 3,39*
€ 5,60*
Preise: Lager 690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,81*
€ 4,53
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,25*
€ 3,87
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,09*
€ 3,68
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,95*
€ 3,51
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,83*
€ 3,37
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 2,26*
€ 2,69
pro Stück
Lagerstand: Lager 690
Versand: Lager 690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 690
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 6,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.