Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Klebestift stic 2x21g Gold Edition


Menge:  Packungen  
Produktinformationen
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Artikel-Nr.:
     690-719611
Hersteller:
     UHU
Herst.-Nr.:
     55396 / 55395
EAN/GTIN:
     k.A.
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Gummierstift
Haftklebestift
Klebepen
Klebestick
UHU stic Klebestift GOLD Edition 2x21g. Klebemasse besteht zu 98% aus natürlichen Inhaltsstoffen (inklusive Wasser). Ohne Lösungsmittel, lösungsmittelfrei. Klebt einfach, sauber, sparsam und schnell, stark und dauerhaft mit guter Soforthaftung, leicht verstreichbar. Kalt auswaschbar. Klebt sogar Styropor. Produktverwendung: Papier, Pappe, Karton und Fotos. Typbezeichnung des Spezialverschlusses: Schraubkappe schützt vor Austrocknung. Made in Germany.
Weitere Informationen:
Inhalt:
2x 21 ml
Material:
Klebemasse aus 98% natürlichen Inhaltsstoffen (inklusive Wasser)
nachfüllbar:
nein
auswaschbar:
ja
Produktverwendung:
klebt Styropor®, Papier, Pappe, Karton und Fotos
Typbezeichnung des Spezialverschlusses:
Schraubkappe schützt vor Austrocknung
Beschreibung der Besonderheiten:
klebt einfach, sauber, sparsam und schnell, mit guter Soforthaftung, leicht verstreichbar, klebt sogar Styropor®
Weitere Suchbegriffe: Klebestift, uhu klebepen, gummierstift
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
12
6
€ 4,99*
ab € 3,02*
€ 4,32*
Lager 690
12
6
€ 5,49*
ab € 3,16*
€ 4,47*
Preise: Lager 690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 6 Packungen
€ 4,47*
€ 5,32
pro Packung
ab 12 Packungen
€ 4,42*
€ 5,26
pro Packung
ab 30 Packungen
€ 4,24*
€ 5,05
pro Packung
ab 60 Packungen
€ 4,08*
€ 4,86
pro Packung
ab 120 Packungen
€ 3,95*
€ 4,70
pro Packung
ab 18000 Packungen
€ 3,16*
€ 3,76
pro Packung
1 Packung enthält 1 Stück (ab € 3,16* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 6 Packungen
Mindestbestellmenge: 6 Packungen ( entspricht € 26,82* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 690
Versand: Lager 690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 690
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 6,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.