Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 690-719346 Herst.-Nr.: 40 EAN/GTIN: 0000040267401 |
| | | |
|
| | |
| UHU stic ReNATURE Klebestift. Ohne Lösungsmittel. Behälter aus 58% nachwachsenden Rohstoffen, reduzierte CO2-Emissionen, 100% recycelbar, Klebemasse aus 98% natürlichen Inhaltsstoffen (inklusive Wasser), klebt einfach, sauber, sparsam und schnell, mit guter Soforthaftung, leicht verstreichbar. Produktverwendung: Papier, Thermopapier, Pappe, Etiketten, Styropor®. Auswaschbar. Typbezeichnung des Spezialverschlusses: Schraubkappe schützt vor Austrocknung. Behälterart/-inhalt: Stiftform mit 21 g. Weitere Informationen: | | Inhalt: | 21 g | Material: | Klebemasse aus 98% natürlichen Inhaltsstoffen (inklusive Wasser) | nachfüllbar: | nein | Produktverwendung: | Papier,Pappe,Etiketten,Styropor® | Behälter: | Behälter aus 58% nachwachsenden Rohstoffen, reduzierte CO2-Emissionen, 100% recycelbar |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (13) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | 1 | | € 7,95* | ab € 1,13* | € 2,06* | | | | | 1 Tag | | | 1 | | € 5,95* | ab € 1,19* | € 2,09* | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 2,90* | ab € 1,22* | € 2,16* | | | | | | | | 1 | | € 6,95* | ab € 1,25* | € 2,29* | | | | Lager 690 | | | | 1 | | € 5,49* | ab € 1,54* | € 2,67* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 690 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Stück enthält 21 Gramm (ab € 0,07334* pro Gramm) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 690 | | Versand: Lager 690 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,49* | | ab € 125,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 690 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | pauschal € 6,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|