| |
|
| Artikel-Nr.: 690-713729023 Herst.-Nr.: 4944 080 EAN/GTIN: 4000225052095 |
| |
|
| | |
| Klemmbinder. Für ungelochtes Schriftgut, Blätter werden durch eine starke Klemmfeder gehalten, Ledernarbung. Material und Farbe der Klemme: Metall, grau. Werkstoff: Karton. Größe (B x H): 225 x 310 mm. Verwendung für Papierformate: A4. Max. Aufbewahrungsmenge: 200 Blatt. Farbe Vorderseite/Rückseite: schwarz/schwarz. Weitere Informationen: | | Farbe: | schwarz | Material: | Karton mit Ledernarbung | Format: | A4 | Füllhöhe: | max. 20 mm | Füllmenge: | max. 150 Blatt | Ausführung: | starke Klemmfeder - Metall |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Buchbindemappen, Klemmbinder, Clip-Hefter, Cliphefter, Klemm-Mappe, Klemmhefter, Klemmmappe, veloflex klemmhefter schwarz din a4, clip hefter, cliphefter a4, Sichtmappen, Korrespondenzmappen, Vorgangsmappen, Umlaufmappen, Verteilermappen |
| | |
| | | Angebote (12) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 690 | | | | 1 | | € 5,49* | ab € 7,11* | € 10,68* | | | | | | 29 Tage | | | 1 | | € 5,87* | ab € 7,25* | € 10,91* | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 5,95* | ab € 7,99* | € 11,97* | | | | | | | | 1 | | € 6,95* | ab € 7,76* | € 11,98* | | | | | | | | 1 | | € 7,95* | ab € 8,14* | € 12,59* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 690 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 690 | | Versand: Lager 690 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,49* | | ab € 125,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 690 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | pauschal € 6,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|