Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 690-710878 Herst.-Nr.: 4627 EAN/GTIN: 4008705046275 |
| |
|
| | |
| Selbstklebende Etiketten auf A4-Blättern, permanent haftend. Perfekt für alle Laser- und Inkjetdrucker, Kopierer, Farblaserdrucker und Farbkopierer. Garantiert staufrei und high-speed-fähig durch extra star ken Spezialverbund, Top-Planlage und Rundum-Sicherheitskante. Problemloser Druckerdurchlauf für Laserdrucker und Inkjetdrucker getestet und bestätigt durch den TÜV SÜD. Hoher Weißegrad und gleich mäßige Oberfläche für beste Druckergebnisse in Schwarz und Farbe. Spürbar dicker: extra starke Etiketten, einfaches Aufkleben. Besonders schnell und sicher haftend, auch auf kühlen und feuchten Oberflächen. Umweltschonend und nachhaltig: chlorfrei gebleicht, FSC® Mix Credit-zertifiziert, lösemittelfreier Haftkleber. Etiketten sind 100 % recyclingfähig mit dem Altpapier, Verpackung aus Recyclingkarton. Weitere Informationen: | | Größe (B x H): | 105 x 148 mm | Form: | rechteckig | Farbe: | weiß | Anzahl Stück / Packung: | 800 | Anzahl Etiketten / Blatt: | 4 | Anzahl Blatt / Packung: | 200 | Material: | Papier, matt | Hafteigenschaft: | permanent haftend | PEFC-zertifiziert: | Ja | geeignet für Internetmarke: | INTERNETMARKE mit Empfängeradresse | Ausführung: | A4 | Druckereignung Laserdrucker/Kopierer: | Ja | Druckereignung Farblaserdrucker/Farbkopierer: | Ja | Druckereignung Inkjet: | Ja | Anwendung: | DIN lang-Kuverts |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Beschriftungs-Etiketten, Beschriftungsetiketten, Haft-Etiketten, Haftetiketten, Inkjet-Etiketten, Inkjetetiketten, Kopier-Etiketten, Kopieretiketten, Laser-Etiketten, Laseretiketten, Etiketten Papier, Papieretiketten, Mehrzwecketikett, Multifunktionsetikett, Universaletikett, Vielzwecketikett, wiederablösbare Etiketten, adress-etiketten herma, adressaufkleber, papieretiketten auf din a4 bogen, Etiketten, Labels, Copy Labels, Laser Labels, Super-Print, Super Print, SuperPrint, LaserPrint, Laser-Print, Laser Print, Laser, Laserdrucker, Inkjet, Inkjetdrucker, Tintenstrahldrucker, C |
| | |
| | | Angebote (22) | | |
| | Lagerstand | | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | pro Packung | € 4,75* | ab € 28,56* | € 37,60* | | | | | | | | | | pro Packung | € 6,78* | ab € 28,81* | € 37,86* | | | | Lager 690 | | | | | | pro Packung | € 5,49* | ab € 28,99* | € 37,90* | | | | | | 9 Tage | | | | | pro Packung | € 5,87* | ab € 30,54* | € 40,14* | | | | | 1 Tag | | | | | pro Packung | € 5,95* | ab € 33,30* | € 43,35* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 690 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 800 Etiketten (ab € 0,03624* pro Etikett) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 690 | | Versand: Lager 690 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,49* | | ab € 125,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 690 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | pauschal € 6,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|