Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Freundebuch Panda


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Artikel-Nr.:
     690-709220035
Hersteller:
     Pagna
Herst.-Nr.:
     20366-17
EAN/GTIN:
     4009212060433
Suchbegriffe:
Freundebuch
Poesiealbum
Schulfreundebuch
freundebuch
Freundebuch, Panda, ökologischer Papiereinband RC in trendigem mint mit gedrucktem Panda Motiv, 60 farbenfroh gestaltete Seiten zum Ausfüllen
Weitere Informationen:
Serie:
Save me
Seitenanzahl:
60 vorgedruckte Seiten
Breite:
150 mm
Höhe:
220 mm
Tiefe:
10 mm
Einband:
mit Recyclingpapier mit Motivdruck
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
unbekannt
€ 4,99*
ab € 4,86*
€ 8,09*
Lager 690
14
€ 5,49*
ab € 5,29*
€ 8,59*
Preise: Lager 690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,59*
€ 10,22
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,62*
€ 9,07
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,27*
€ 8,65
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,04*
€ 8,38
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,74*
€ 8,02
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 5,29*
€ 6,30
pro Stück
Lagerstand: Lager 690
Versand: Lager 690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 690
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.