Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Poesiebuch Panda blanko


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Artikel-Nr.:
     690-709218035
Hersteller:
     Pagna
Herst.-Nr.:
     20160-17
EAN/GTIN:
     4009212060389
Suchbegriffe:
Freundebuch
Poesiealbum
Schulfreundebuch
freundebuch
Poesiealbum. Panda. ökologischer Papiereinband RC in trendigem mint mit gedrucktem Panda Motiv. 128 weiße Seiten bieten viel Platz für gute Wünsche und persönliche Eintragungen.
Weitere Informationen:
Serie:
Save me
Seitenzahl:
128 blanko Seiten
Breite:
155 mm
Höhe:
180 mm
Grammatur:
70 g/qm
Einband:
mit Recyclingpapier mit Motivdruck
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
unbekannt
€ 4,99*
ab € 3,93*
€ 6,77*
Lager 690
5
€ 5,49*
ab € 4,31*
€ 7,35*
Preise: Lager 690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,35*
€ 8,75
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,19*
€ 7,37
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,93*
€ 7,06
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,72*
€ 6,81
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,48*
€ 6,52
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,31*
€ 5,13
pro Stück
Lagerstand: Lager 690
Versand: Lager 690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 690
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.