| |
|
| Artikel-Nr.: 690-709205 Herst.-Nr.: 40067-11 EAN/GTIN: 4013951015555 |
| |
|
| | |
| Gummizugmappe, für Dokumente im Format von bis zu A4, natur, aus 100% Recyclingkarton, mit schwarzem Eckspanngummi, 3 Einschlagklappen für sichere Aufbewahrung ungelochter Unterlagen, mehrere Falzungen zur Anpassung an Füllmenge, Aufdruck einer Libelle und Beschriftungsfeld für individuelle Kennzeichnung Weitere Informationen: | | Serie: | Pur | Verwendung für Papierformate: | A4 | Farbe: | natur | Art des Verschlusses: | Eckspanngummi | Breite: | 230 mm | Höhe: | 320 mm | Grammatur: | 325 g/qm | Material: | Recyclingkarton | 3 Klappen (Jurisklappen) am Unterdeckel vorhanden: | ja | Beschreibung der Besonderheiten: | mit Beschriftungsfeld |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 690 | | | | | | € 5,49* | ab € 1,26* | € 2,36* | | | | | | 2 Tage | | | | | € 4,99* | ab € 1,45* | € 2,71* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 690 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 690 | | Versand: Lager 690 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,49* | | ab € 125,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 690 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | pauschal € 6,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|