Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gummizugmappe Polypropylen A4 orange Lucy Colours


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Artikel-Nr.:
     690-706810014
Hersteller:
     Pagna
Herst.-Nr.:
     21613-09
EAN/GTIN:
     4009212038562
Suchbegriffe:
Eckspanner
Eckspannermappe
Eckspannmappe
Gummizugmappe
Gummizugmappe für A4. Lucy Trend Colours orange aus PP mit Eckspanngummi. 3 Einschlagklappen.
Weitere Informationen:
Format:
A4
Farbe:
orange transluzent
Art des Verschlusses:
Gummizug
Fassungsvermögen:
100 Blatt
Breite:
245 mm
Höhe:
320 mm
Tiefe:
10 mm
Material:
Polyproplyen (PP)
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
71
€ 5,87*
ab € 1,19*
€ 2,24*
2 Tage
unbekannt
€ 4,99*
ab € 1,30*
€ 2,37*
Lager 690
70
€ 5,49*
ab € 1,29*
€ 2,37*
€ 6,95*
ab € 1,31*
€ 2,45*
€ 6,78*
ab € 1,64*
€ 2,91*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,37*
€ 2,82
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,98*
€ 2,36
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,86*
€ 2,21
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,74*
€ 2,07
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,71*
€ 2,03
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,29*
€ 1,54
pro Stück
Lagerstand: Lager 690
Versand: Lager 690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 690
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 6,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Pagna
21613-02
ab € 1,14*
Ähnlich
Pagna
21613-05
ab € 1,11*
Ähnlich
Pagna
21613-12
ab € 1,20*
Ähnlich
Pagna
21613-13
ab € 1,27*
Ähnlich
Pagna
21613-17
ab € 1,19*
Ähnlich
Pagna
21613-19
ab € 1,11*
Ähnlich
Pagna
21613-34
ab € 1,20*
Ähnlich
Pagna
21613-04
ab € 1,19*
Ähnlich
Pagna
21613-03
ab € 1,13*
Ähnlich
Pagna
21613-01
ab € 1,12*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.