| |
|
| Artikel-Nr.: 690-682982080 Herst.-Nr.: 2543 5382 80 EAN/GTIN: 7630050862759 |
| |
|
| | |
| Die Stewo Geschenktasche aus hochwertigem Papier ist sehr stabil und kommt besonders wertig daher. Mit den unterschiedlichen Motiven sorgen Sie für einen stilvollen Auftritt bei jeder Geschenkübergabe. Tipp: Verzieren oder schützen Sie Ihr Present im Tascheninnern mit Stewo Seidenpapier. Serie: Jara, Packpapier Weitere Informationen: | | Serie: | Jara | Anlass: | Weihnachten | Breite: | 18 cm | Höhe: | 21 cm | Tiefe: | 8 cm | Ausführung: | Schleifenband |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 690 | | | | 1 | | pro Packung | € 5,49* | ab € 11,54676* | € 16,53672* | | | | | | 6 Tage | | | 6 | | pro Stück | € 4,99* | ab € 173,87* | € 198,79* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 690 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 6 Stück (ab € 1,92446* pro Stück) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 690 | | Versand: Lager 690 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,49* | | ab € 125,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 690 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|