Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Packpapier Mischpack, 75x100cm, 70g/m², 25 Bogen


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Artikel-Nr.:
     690-664089
Hersteller:
     Werola
Herst.-Nr.:
     794075001
EAN/GTIN:
     4005063180078
Suchbegriffe:
Kraftpapier
Einschlagpapier
Mischpapier
Natronmischpapier
ca. 70g/qm, zum Verpacken aberauch als Geschenkpapier
Weitere Informationen:
Größe (B x L):
75 cm x 100 cm
Farbe:
braun
Grammatur:
ca. 70 g/qm
Inhalt:
25 Bögen
Weitere Suchbegriffe: Packpapier, Packpapierbogen, natronmischpapier braun, einschlagpapier, packpapier rolle 100 cm, Einpackpapiere, Packpapierrollen
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 690
16
€ 5,49*
ab € 10,36*
€ 14,74*
23 Tage
nicht lagernd
€ 5,87*
ab € 12,70*
€ 17,79*
2 Tage
16
€ 4,99*
ab € 13,34*
€ 18,60*
Preise: Lager 690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 14,74*
€ 17,54
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 14,44*
€ 17,18
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 13,81*
€ 16,43
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 13,56*
€ 16,14
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 13,08*
€ 15,57
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 10,36*
€ 12,33
pro Packung
1 Packung enthält 25 Blätter (ab € 0,4144* pro Blatt)
Lagerstand: Lager 690
Versand: Lager 690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 690
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 6,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.