Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Cordonettkordel, 1mmx20m, silber


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Artikel-Nr.:
     690-663211005
Hersteller:
     Goldina Loy
Herst.-Nr.:
     4008 001005 1020/
EAN/GTIN:
     4008953161485
Suchbegriffe:
Geschenkverpackung
Schleifenband
geschenkband
geschenk-band
Cordonett.silb. 40080010051020 1mm 20m mittel Silberkordel
Weitere Informationen:
Farbe:
silber
Breite:
1 mm
Länge:
20 m
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 690
25
€ 5,49*
ab € 7,441*
€ 11,521*
2 Tage
26
€ 4,99*
ab € 14,3346*
€ 20,8146*
Preise: Lager 690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 11,521*
€ 13,70999
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 11,291*
€ 13,43629
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 10,351*
€ 12,31769
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 9,921*
€ 11,80599
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 9,851*
€ 11,72269
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 7,441*
€ 8,85479
pro Packung
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 0,7441* pro Stück)
Lagerstand: Lager 690
Versand: Lager 690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 690
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.