Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Susifix Satinaband, 25mmx3m, sortiert


Menge:  Rollen  
Produktinformationen
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Artikel-Nr.:
     690-663173
Hersteller:
     Goldina Loy
Herst.-Nr.:
     3972025991203
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Geschenk-Band
Geschenkband
Ringelband
Schleifen-Band
Susifix sort. 3972025991203 25mm-3m
Weitere Informationen:
Farbe:
sortiert
Breite:
25 mm
Länge:
3 m
Weitere Suchbegriffe: Schleifenband, geschenk band, Geschenkverpackung, geschenkband, geschenk-band, Dekorationsband, Bastelband, Dekoband, Loy
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 690
36
12
€ 5,49*
ab € 1,47*
€ 2,00*
3 Tage
24
12
€ 4,99*
ab € 1,79*
€ 2,42*
Preise: Lager 690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 12 Rollen
€ 2,00*
€ 2,38
pro Rolle
ab 24 Rollen
€ 1,97*
€ 2,34
pro Rolle
ab 60 Rollen
€ 1,91*
€ 2,27
pro Rolle
ab 120 Rollen
€ 1,85*
€ 2,20
pro Rolle
ab 240 Rollen
€ 1,80*
€ 2,14
pro Rolle
ab 36000 Rollen
€ 1,47*
€ 1,75
pro Rolle
1 Rolle enthält 1 Stück (ab € 1,47* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 12 Rollen
Mindestbestellmenge: 12 Rollen ( entspricht € 24,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 690
Versand: Lager 690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 690
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.