Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Modelliermasse FIMO® jeans-effect ofenhärtend,, 342 g


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Artikel-Nr.:
     690-660484002
Hersteller:
     Staedtler
Herst.-Nr.:
     8025 HTC2
EAN/GTIN:
     4007817101797
Suchbegriffe:
Modellier-Masse
Modelliermasse
modelliermasse fimo weiß
modellier-masse fimo
Modelliermasse FIMO® jeans-effect Ofenhärtende Modelliermasse, Werkstoff: Kunststoff, Art des Trocknungsverfahrens: Ofenhärtend, Größe (B x H x T): 155 mm, 22 mm, 1551 mm, Masse: 342 g, Farbe: sortiert, Ausführung des Inhalts mit Packung: Inhalt: 4 Halbblöcke à 25 g (2 x windsorblau, pazifikblau, weiß),1 x Stoffmuster, 1 x Acrylfarbe à 12 ml (weiß), 1 x Modellierstab,1 x Schritt-für-Schritt-Anleitung, FIMO Gebrauchsanleitung.
Weitere Suchbegriffe: modelliermasse
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,50*
ab € 4,90*
€ 8,63*
Lager 690
nicht lagernd
€ 5,49*
ab € 5,94*
€ 9,23*
Preise: Lager 690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,23*
€ 10,98
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,31*
€ 9,89
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,98*
€ 9,50
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,63*
€ 9,08
pro Stück
ab 50 Stück
€ 7,35*
€ 8,75
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 5,94*
€ 7,07
pro Stück
Lagerstand: Lager 690
Versand: Lager 690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 690
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.