Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 690-655449872 Herst.-Nr.: 50037872 EAN/GTIN: 4008110284804 |
| |
|
| | |
| Schulranzen, -rucksack Schulranzen FiloLight Plus Sea Bubbles , Ausstattung: Rückenpolsterung vorhanden, reflektierend, Ergonomisches Rückensystem mit IGR-Zertifizierung und „Air Flow“, Masse: 1290 g, Volumen: 16 l, Werkstoff: Polyester, Größe (B x H x T): 320 mm, 380 mm, 220 mm, Farbe/Motiv: Farbkombinationen, Sea Bubbles |
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 6,78* | ab € 85,11* | € 110,29* | | | | | 11 Tage | | | | | € 5,87* | ab € 84,70* | € 110,46* | | | | Lager 690 | | | | | | € 5,49* | ab € 95,07* | € 122,78* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 690 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 690 | | Versand: Lager 690 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,49* | | ab € 125,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 690 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|