Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schultüte Rohling, 68cm, 5 Stück, weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Artikel-Nr.:
     690-647449000
Hersteller:
     Folia
Herst.-Nr.:
     92500
EAN/GTIN:
     4001868128178
Suchbegriffe:
Schul-Tüte
Schultüten
Zucker-Tüte
Zuckertüte
Folia Schultüten-Zuschnitt, 6-eckig, 680 mm, weiß. Aus 400 g/m² starkem Karton, Lieferung flach, zum Bebasteln und Stecken. Beinhaltet: 5 Stück
Weitere Informationen:
Zielgruppe:
Jungen, Mädchen
Farbe:
weiß
Größe:
68 cm
Form:
sechseckig
Material:
Karton
Grammatur:
400 g/qm
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,50*
ab € 12,58*
€ 21,07*
Lager 690
2
€ 5,49*
ab € 15,97*
€ 22,98*
2 Tage
2
€ 4,99*
ab € 16,99*
€ 24,35*
Preise: Lager 690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 22,98*
€ 27,35
pro Stück
ab 2 Stück
€ 22,46*
€ 26,73
pro Stück
ab 5 Stück
€ 21,34*
€ 25,39
pro Stück
ab 10 Stück
€ 20,74*
€ 24,68
pro Stück
ab 20 Stück
€ 20,22*
€ 24,06
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,97*
€ 19,00
pro Stück
Lagerstand: Lager 690
Versand: Lager 690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 690
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 6,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Folia
92535
ab € 12,55*
Sonstiges
Folia
92528
ab € 9,38*
Sonstiges
Folia
92514
ab € 12,62*
Sonstiges
Folia
92580
ab € 12,61*
Sonstiges
Folia
92553
ab € 12,56*
Sonstiges
Folia
92530
ab € 12,53*
Sonstiges
Folia
92531
ab € 12,63*
Sonstiges
Folia
92525
ab € 9,41*
Sonstiges
Folia
92540
ab € 8,43*
Sonstiges
Folia
92523
ab € 12,63*
Sonstiges
Folia
92526
ab € 12,61*
Sonstiges
Folia
92520
ab € 12,63*
Sonstiges
Folia
92590
ab € 12,54*
Sonstiges
Folia
92599
ab € 17,47*
Sonstiges
Folia
92577
ab € 8,43*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.