Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 690-647345070 Herst.-Nr.: 692/4/98 EAN/GTIN: 4001868103281 |
| |
|
| | |
| Lassen sie ihrer Kreativität freien Lauf mit dem Tonpapier Kraftpapier von folia. Ob schneiden, stanzen, falten, kleben, dekorieren – mit diesem Kraftpapier kann der Bastel-Spaß beginnen! Das naturfarbene Tonpapier mit einem Gewicht von 230 g/qm lässt sich leicht bearbeiten und vielseitig verwenden und ist sogar mit Inkjet und Laserdruckern bedruckbar. Sein DIN A4-Format eignet sich optimal zum Basteln selbst gemachter Grußkarten, zum Verzieren von Schachteln, für Scrapbooking und vieles mehr. Das Tonpapier ist aus umweltschonender Produktion und kann mit gutem Gewissen von verwendet werden. Oberfläche: matt. Farbe: natur. Recycelbar. Weitere Informationen: | | Format: | A4 | Farbe: | natur | Grammatur: | 230 g/qm | Packungsinhalt: | 50 Blatt | Material: | Papier | Zertifikate und Zulassungen: | Blauer Engel - uz14b - aus 100% Altpapier - besonders schadstoffarm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Tonpappe, Zeichenkarton, Ton-papier, Tonzeichenpapier, Ton-Zeichenpapier, Ton-Zeichen-Papier, Fotokarton, Basteln, Bastelpapier, Motivpapier, Motivkarton, Bastelbögen, transparentpapier, Tondarton |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,50* | ab € 3,87* | € 6,98* | | | | Lager 690 | | | | | | € 5,49* | ab € 4,76* | € 7,27* | | | | | | 1 Tag | | | | | € 4,99* | ab € 5,66* | € 8,40* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 690 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 690 | | Versand: Lager 690 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,49* | | ab € 125,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 690 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | pauschal € 6,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|