Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Etiketten farbig ablösbar, 25,4x10mm, 3780 Stück, gelb


Menge:  Paket  
Produktinformationen:
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Artikel-Nr.:
     690-637210008
Hersteller:
     Avery
Herst.-Nr.:
     L6037-20
EAN/GTIN:
     4004182060377
Suchbegriffe:
Beschriftungs-Etiketten
Beschriftungsetiketten
Haft-Etiketten
Haftetiketten
Farbige Etiketten, ablösbar. Anwendung: Ordnen, Organisieren, Markieren, Kennzeichnen. Format: 25,4 x 10 mm. Klebstoff: ablösbar. Drucker: Inkjet, Laser s/w, Farblaser. Form: rechteckig mit abgerundeten Ecken. Farbe: gelb. Material: Papier. Nachhaltigkeit: chlorfrei gebleicht, FSC®. Größe: A4. Blatt / Packung: 20. Pro Bogen: 189 Etiketten. Inhalt gesamt: 3.780 Etiketten
Weitere Informationen:
Farbe:
gelb
Größe (B x H):
25,4 x 10 mm
Inhalt:
20 Blatt
Inhalt Etikett/Packung:
3.780
Klebeart:
wiederablösbar
Form:
rechteckig mit Rand rundum
Grundmaterial:
Papier
Druckertyp:
Inkjet-, Laserdrucker, Kopierer
Weitere Suchbegriffe: Inkjet-Etiketten, Inkjetetiketten, Kopier-Etiketten, Kopieretiketten, Laser-Etiketten, Laseretiketten, Mini-Etiketten, Etiketten Papier, Papieretiketten, Mehrzwecketikett, Multifunktionsetikett, Universaletikett, Vielzwecketikett, wiederablösbare Etiketten, inkjetetiketten 20 x 20 mm, beschriftungs etiketten, beschriftungs-etiketten gelb, gelbe etiketten, etiketten, aufkleber, aufkleber drucken, etiketten drucken, etikett, klebeetiketten, labels, selbstklebende etiketten, ordneretiketten, ordneraufkleber, ordner beschriften, unterlagen beschriften, farbcodierung, universal etiketten, farbige etiketten, etiketten a4, farbige aufkleber, avery, avery zweckform, zweckform, L6037-20, L6037
Angebote (10)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
pro Paket
€ 4,75*
ab € 7,15*
€ 10,56*
Lager 690
14
pro Paket
€ 5,49*
ab € 7,18*
€ 10,58*
2 Tage
26
pro Paket
€ 5,95*
ab € 7,68*
€ 11,40*
9 Tage
50
pro Paket
€ 5,87*
ab € 8,40*
€ 12,31*
pro Paket
€ 4,30*
ab € 8,47*
€ 12,39*
Menge:  Paket  
Preise: Lager 690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 10,58*
€ 12,59
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 10,36*
€ 12,33
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 9,63*
€ 11,46
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 9,40*
€ 11,19
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 9,12*
€ 10,85
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 7,18*
€ 8,54
pro Paket
1 Paket enthält 3.780 Etiketten (ab € 0,0019* pro Etikett)
Lagerstand: Lager 690
Versand: Lager 690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 690
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 6,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.