Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tischtuchrolle Bayerraute, 1x8m


Menge:  Rolle  
Produktinformationen
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Artikel-Nr.:
     690-628203
Hersteller:
     Duni
Herst.-Nr.:
     353441
EAN/GTIN:
     7321013534416
Suchbegriffe:
Tischdecke
Tischtuch
Tischtuchrolle
Wachstischdecke
DUNI Tischdeckenrolle mit Noppenprägung "Bayernraute", 100 cm x 8 m.
Weitere Informationen:
Farbe:
weiß-blau
Breite:
1,00 m
Länge:
8 m
Muster:
rautiert
Material:
Dunicel® - aus weichem Tissue hergestellt
FSC zertifiziert:
ja
Weitere Suchbegriffe: Wachstuchtischdecke, tischdecke duni weiß, duni tischdecken, tischdecke, Tischtücher, Tischtuchpapiere, Papiertischtücher, Bayernraute
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 690
22
€ 5,49*
ab € 5,09*
€ 7,85*
2 Tage
24
€ 4,99*
ab € 5,48*
€ 8,42*
Preise: Lager 690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Rolle
€ 7,85*
€ 9,34
pro Rolle
ab 5 Rollen
€ 7,05*
€ 8,39
pro Rolle
ab 10 Rollen
€ 6,85*
€ 8,15
pro Rolle
ab 20 Rollen
€ 6,58*
€ 7,83
pro Rolle
ab 50 Rollen
€ 6,38*
€ 7,59
pro Rolle
ab 7500 Rollen
€ 5,09*
€ 6,06
pro Rolle
1 Rolle enthält 1 Stück (ab € 5,09* pro Stück)
Lagerstand: Lager 690
Versand: Lager 690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 690
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 6,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.