Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Briefhülle Office C5 mit Fenster, Haftklebung, 100g/m², weiß, 100 Stück


Menge:  Paket  
Produktinformationen:
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Artikel-Nr.:
     690-625241
Hersteller:
     Elco
Herst.-Nr.:
     74537.12
EAN/GTIN:
     7610425349207
Suchbegriffe:
Briefhülle
Briefhüllen
Briefkuvert
Briefumschlag
Briefumschlag Elco Office in Shop Box · Format C5 · Farbe: Hochweiß · Umschlag-Verschluss: haftklebend · mit Fenster links 90 x 45 mm · Papiergewicht: 80 g/qm · mit grauem Innendruck · Packungsinhalt: 100 Stück
Weitere Informationen:
Format:
C5 (229 x 162 mm)
Farbe:
weiß
Klebeart:
haftklebend
Grammatur:
100 g/qm
Packungsinhalt:
100 Stück
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
32
€ 5,95*
ab € 8,14*
€ 11,71*
€ 7,95*
ab € 7,91*
€ 11,72*
3 Tage
nicht lagernd
€ 2,90*
ab € 9,02*
€ 12,90*
9 Tage
7
€ 5,87*
ab € 9,58*
€ 13,70*
Lager 690
14
€ 5,49*
ab € 9,66*
€ 13,76*
Menge:  Paket  
Preise: Lager 690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 13,76*
€ 16,37
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 13,53*
€ 16,10
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 12,89*
€ 15,34
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 12,58*
€ 14,97
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 12,05*
€ 14,34
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 9,66*
€ 11,50
pro Paket
1 Paket enthält 100 Stück (ab € 0,0966* pro Stück)
Lagerstand: Lager 690
Versand: Lager 690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 690
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 6,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.