| |
|
| Artikel-Nr.: 690-615947261 Herst.-Nr.: 5261 EAN/GTIN: 4001868063394 |
| |
|
| | |
| Wer sich kreativ beschäftigt, greift gerne auf das Material Bastelfilz zurück. Die selbstklebenden Filzteile sind einfach und vielseitig nutzbar. Bastelarbeiten erhalten so schnell eine ganz besondere Ausstrahlung: Einfach platzieren - aufkleben - fertig! Material: Bastelfilz. Motive: Buchstaben. Farbe: rot, blau, gelb, hellgrün, weiß. Altersempfehlung: ab 5 Jahre. Maße: ca. 3 x 4,5 cm . Weitere Informationen: | | Farbe: | sortiert | Motiv: | Buchstaben | Material: | Bastelfilz | Packungsinhalt: | 150 Stück |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,50* | ab € 3,35* | € 6,31* | | | | Lager 690 | | | | | | € 5,49* | ab € 4,38* | € 6,83* | | | | | | 4 Tage | | | | | € 4,99* | ab € 5,26* | € 8,06* | | | | | 3 Tage | | | | | € 1,95* | ab € 5,75* | € 8,67* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 690 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 690 | | Versand: Lager 690 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,49* | | ab € 125,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 690 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | pauschal € 6,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|