Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Transparentpapier 115g hellgrün 50,5x70cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Artikel-Nr.:
     690-615649051
Hersteller:
     Folia
Herst.-Nr.:
     87051
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Bastel-Transparentpapier
Pergamentpapier
Transparentpapier
transparentpapier 115g grün
FOLIA Farbiges Transparentpapier ¿ 115 g/m². 50,5 x 70 cm, unifarbig, 5 Rollen im Nachfüllpack. Einzelfarben
Weitere Informationen:
Ausführung:
Bogen gerollt mit Banderole
Farbe:
hellgrün
Breite:
50,5 cm
Länge:
70 cm
Grammatur:
115 g/qm
Weitere Suchbegriffe: pergamentpapier, pergamentpapier grün
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 690
5
5
€ 5,49*
ab € 1,37*
€ 2,37*
1
€ 5,50*
ab € 1,06*
€ 2,84*
2 Tage
5
5
€ 4,99*
ab € 2,09*
€ 3,52*
Preise: Lager 690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 2,37*
€ 2,82
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,99*
€ 2,37
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,90*
€ 2,26
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,80*
€ 2,14
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,76*
€ 2,09
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,37*
€ 1,63
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 11,85* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 690
Versand: Lager 690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 690
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 6,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Folia
87036
ab € 1,06*
Sonstiges
Folia
87014
ab € 1,06*
Sonstiges
Folia
87054
ab € 1,06*
Sonstiges
Folia
87026
ab € 1,05*
Sonstiges
Folia
87020
ab € 1,05*
Sonstiges
Folia
87000
ab € 1,03*
Sonstiges
Folia
87030
ab € 1,06*
Sonstiges
Folia
87011
ab € 1,06*
Sonstiges
Folia
87040
ab € 1,07*
Sonstiges
Folia
87060
ab € 1,11*
Sonstiges
Folia
87019
ab € 8,76*
Sonstiges
Folia
87009
ab € 8,55*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.