Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Basteldraht Aluminium, 2mmx5m, silber


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Artikel-Nr.:
     690-615574024
Hersteller:
     Folia
Herst.-Nr.:
     79660
EAN/GTIN:
     4001868032949
Suchbegriffe:
Bastel-Draht
Basteldraht
Deko-Draht
Dekodraht
In verschiedenen Farben für Bastelarbeiten und andere Dekorationen. Besonders leicht formbar.
Weitere Informationen:
Farbe:
silber
Breite:
Ø 2 mm
Länge:
5 m
Material:
Aluminium
Weitere Suchbegriffe: Effektdraht, basteldraht silber, basteldraht, basteldraht 5m, Aluminiumdraht, Draht zum Basteln
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,50*
ab € 1,45*
€ 3,51*
Lager 690
58
€ 5,49*
ab € 2,15*
€ 3,55*
1 Tag
61
€ 4,99*
ab € 2,88*
€ 4,62*
Preise: Lager 690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,55*
€ 4,22
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,98*
€ 3,55
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,85*
€ 3,39
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,75*
€ 3,27
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,65*
€ 3,15
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 2,15*
€ 2,56
pro Stück
Lagerstand: Lager 690
Versand: Lager 690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 690
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 6,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Folia
79665
ab € 1,45*
Sonstiges
Folia
79644
ab € 1,45*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.