Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Moosgummi, 20x29cm, sortiert


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Artikel-Nr.:
     690-615252
Hersteller:
     Folia
Herst.-Nr.:
     231009
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Bastel-Moosgummi
Crepla Moosgummi
Moosgummi zum Basteln
Moosgummistanzteile
Moosgummi ist leicht zu schneiden und zu kleben und somit das ideale Material zum Basteln auch mit Kindern. Größe: 20 x 29 cm.
Weitere Informationen:
Farbe:
sortiert
Breite:
20 cm
Höhe:
2 mm
Tiefe:
29 cm
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 690
470
10
€ 5,49*
ab € 0,41*
€ 0,72*
3 Tage
80
10
€ 1,95*
ab € 0,513*
€ 0,903*
2 Tage
470
10
€ 4,99*
ab € 0,70*
€ 1,20*
1
€ 5,50*
ab € 2,69*
€ 5,22*
Preise: Lager 690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Packungen
€ 0,72*
€ 0,86
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 0,56*
€ 0,67
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 0,54*
€ 0,64
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 0,50*
€ 0,60
pro Packung
ab 1000 Packungen
€ 0,49*
€ 0,58
pro Packung
ab 2500000 Packungen
€ 0,41*
€ 0,49
pro Packung
1 Packung enthält 10 Bögen (ab € 0,041* pro Bogen)
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Packungen
Mindestbestellmenge: 10 Packungen ( entspricht € 7,20* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 690
Versand: Lager 690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 690
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 6,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Folia
23509
ab € 6,14*
Sonstiges
Folia
23021
ab € 2,50*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.