Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Transparentpapierheft, 14x24cm, 42g/m², 10 Farben


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Artikel-Nr.:
     690-615117
Hersteller:
     Folia
Herst.-Nr.:
     800
EAN/GTIN:
     4001868008005
Suchbegriffe:
Bastel-Transparentpapier
Bastelkarton
Bastelblock
Bastelblöcke
FOLIA Transparentpapier (Drachenpapier) – 42 g/m². Heft mit 10 Blatt in 20 x 24 cm (Papiergröße: 14 x 20 cm), 10-farbig.
Weitere Informationen:
Ausführung:
Heft
Farbe:
10 Farben sortiert
Breite:
14 cm
Länge:
20 cm
Grammatur:
42 g/qm
Inhalt:
10 Blatt
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 690
50
25
€ 5,49*
ab € 0,80*
€ 1,24*
3 Tage
nicht lagernd
1
€ 2,90*
ab € 0,86*
€ 1,61*
3 Tage
75
25
€ 4,99*
ab € 1,49*
€ 2,22*
1
€ 5,50*
ab € 0,82*
€ 2,69*
Preise: Lager 690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Stück
€ 1,24*
€ 1,48
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,09*
€ 1,30
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,06*
€ 1,26
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,04*
€ 1,24
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,80*
€ 0,95
pro Stück
1 Stück enthält 10 Blätter (ab € 0,08* pro Blatt)
Bestellungen nur in Vielfachen von 25 Stück
Mindestbestellmenge: 25 Stück ( entspricht € 31,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 690
Versand: Lager 690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 690
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 6,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Folia
888
ab € 1,12*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.