Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bastelfilz, 20x30cm, 10 Stück, sortiert


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Artikel-Nr.:
     690-615069
Hersteller:
     Folia
Herst.-Nr.:
     520409
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Bastel-Filz
Bastelfilz
Filz
Filzstoff
Bastelfilz, 150 g/m² - Leicht zu verarbeitender Filz, klebefleckenfrei.
Weitere Informationen:
Farbe:
sortiert
Breite:
20 cm
Länge:
30 cm
Materialstärke:
150 g/qm
Inhalt:
10 Bogen
Weitere Suchbegriffe: Textilfilz, bastelfilz set, bastel filz, folia bastelfilz, Texteil-Filz
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 690
170
10
pro Stück
€ 5,49*
ab € 0,41*
€ 0,73*
1 Tag
90
10
pro Blatt
€ 4,99*
ab € 0,49*
€ 0,87*
1
pro Stück
€ 5,50*
ab € 2,83*
€ 5,43*
Preise: Lager 690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 0,73*
€ 0,87
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,57*
€ 0,68
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,55*
€ 0,65
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,51*
€ 0,61
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,50*
€ 0,60
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,41*
€ 0,49
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 7,30* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 690
Versand: Lager 690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 690
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 6,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.