Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Basteldraht, 150m, messing


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Artikel-Nr.:
     690-612030005
Hersteller:
     KNORR prandell
Herst.-Nr.:
     21-6465749
EAN/GTIN:
     4011643021631
Suchbegriffe:
Bastel-Draht
Basteldraht
Deko-Draht
Dekodraht
Draht, 150 m/0,30 mm ?, messing, 1 St/Bt, SB. besonders weich und biegsam,
Weitere Informationen:
Farbe:
messing
Breite:
Ø 0,3 mm
Länge:
150 m
Material:
Messing
Weitere Suchbegriffe: Effektdraht, Messingdraht, basteldraht 150m, basteldraht, basteldraht messing, Schmuckdraht, basteln, verzieren, binden
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
9 Tage
101
5
€ 5,87*
ab € 4,08*
€ 5,64*
Lager 690
13
1
€ 5,49*
ab € 5,02*
€ 7,68*
3 Tage
13
1
€ 4,99*
ab € 5,08*
€ 7,75*
Preise: Lager 690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,68*
€ 9,14
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,90*
€ 8,21
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,64*
€ 7,90
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,48*
€ 7,71
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,16*
€ 7,33
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 5,02*
€ 5,97
pro Stück
Lagerstand: Lager 690
Versand: Lager 690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 690
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 6,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.