| |
|
| Artikel-Nr.: 690-608454 00 Herst.-Nr.: 608454 00 EAN/GTIN: 9001939228016 |
| |
|
| | |
| Notizblock Style. Leimung am Kopf. Ausführung des Papiertyps: ECF. Flächenmasse des Papiers: 60 g/qm. Papierformat: DIN A6 = 10,5 cm x 14,8 cm. Blanko. Farbe: weiß. Anzahl der Blätter: 48 Blatt. Weitere Informationen: | | Format: | A6 | Lineatur: | blanko | Grammatur: | 60 g/qm | Blattzahl: | 48 Blatt |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 690 | | | | | | € 5,49* | ab € 0,36093* | € 0,70093* | | | | | | 10 Tage | | | | | € 5,87* | ab € 0,36* | € 0,74* | | | | | | | | | | € 6,95* | ab € 0,39* | € 0,77* | | | | | 5 Tage | | | | | € 4,99* | ab € 0,45* | € 0,87* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 690 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Stück enthält 48 Blätter (ab € 0,00752* pro Blatt) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 690 | | Versand: Lager 690 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,49* | | ab € 125,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 690 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | pauschal € 6,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|