Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Notizblock, A4, 60g/m², 50 Blatt, liniert


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Artikel-Nr.:
     690-608451 10
Hersteller:
     Staufen
Herst.-Nr.:
     608451 10
EAN/GTIN:
     9001939220218
Suchbegriffe:
Notiz-Block
Notizblock
notizblock a4 liniert
notiz block
Notizblock Style. Leimung am Kopf. Ausführung des Papiertyps: ECF. Flächenmasse des Papiers: 60 g/qm. Papierformat: DIN A4 = 21,0 cm x 29,7 cm. Liniert. Farbe: weiß. Anzahl der Blätter: 48 Blatt.
Weitere Informationen:
Format:
A4
Lineatur:
liniert
Grammatur:
60 g/qm
Blattzahl:
48 Blatt
Weitere Suchbegriffe: notiz-block a4, Briefblöcke, Notizblöcke, Schreibblöcke
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10 Tage
2041
1
€ 5,87*
ab € 0,85*
€ 1,63*
Lager 690
2041
1
€ 5,49*
ab € 0,88758*
€ 1,65758*
4 Tage
unbekannt
1
€ 4,99*
ab € 0,95*
€ 1,78*
1
€ 6,95*
ab € 0,98*
€ 1,87*
10
€ 4,30*
ab € 3,41*
€ 4,70*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,65758*
€ 1,97252
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,39758*
€ 1,66312
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,20758*
€ 1,43702
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,16758*
€ 1,38942
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,13758*
€ 1,35372
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,88758*
€ 1,05622
pro Stück
1 Stück enthält 48 Blätter (ab € 0,0185* pro Blatt)
Lagerstand: Lager 690
Versand: Lager 690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 690
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 6,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.