Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Versandetiketten, 210x297mm, 25 Stück, transparent


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Artikel-Nr.:
     690-602469
Hersteller:
     Avery
Herst.-Nr.:
     L7567-25
EAN/GTIN:
     4004182047774
Suchbegriffe:
Adress-Etiketten
Adressaufkleber
Adressenaufkleber
Adressetiketten
Versand-Etiketten. Anwendung: Adressieren, Paketversand. Format: 210 x 297 mm. Klebstoff: permanent. Drucker: Laser s/w, Farblaser. Form: rechteckig mit abgerundeten Ecken. Farbe: transparent. Material: Polyester. Nachhaltigkeit: PVC-Frei, CO2 neutral. Größe: A4. Blatt / Packung: 25. Pro Bogen: 1 Etikett. Inhalt gesamt: 25 Etiketten
Weitere Informationen:
Druckertyp:
Farblaser, Laser s/w
Stück/Pack/Bogen pro Packung:
25
Inhalt Etiketten/Karten pro Packung:
25
Format:
DIN A4
Grundmaterial:
Polyester
Beschichtung:
unbeschichtet
Farbe:
transparent
Form:
rechteckig mit abgerundeten Ecken
Geeignet für:
Pakete und Päckchen
Weitere Suchbegriffe: Beschriftungs-Etiketten, Beschriftungsetiketten, Folien-Etiketten, Folienetikett, Haft-Etiketten, Haftetiketten, Inkjet-Etiketten, Inkjetetiketten, Kopier-Etiketten, Kopieretiketten, Laser-Etiketten, Laseretiketten, Farblaserfolie, Kopierfolie, Laserdruckerfolie, Laserfolie, Paket-Aufkleber, Paketaufkleber, Paketschein, Mehrzwecketikett, Multifunktionsetikett, Universaletikett, Vielzwecketikett, Wasserfeste Etiketten, Wetterfeste Etiketten, Witterungsbeständige Etiketten, avery zweckform adressaufkleber transparent, adress-etiketten avery, adress etiketten, etiketten, aufkleber, paketversand, sticker, adressaufkleber, etikett, paketaufkleber, adressetiketten, etikette, klebeetiketten, labels, versandetiketten, transparente folie, versandaufkleber, transparente etiketten, transparente aufkleber, universal-eti
Angebote (17)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
pro Packung
€ 4,75*
ab € 18,48*
€ 24,44*
Lager 690
5
1
pro Packung
€ 5,49*
ab € 18,35*
€ 24,46*
2 Tage
18
1
pro Packung
€ 5,95*
ab € 19,52*
€ 25,73*
2 Tage
39
1
pro Packung
€ 2,90*
ab € 19,53*
€ 25,74*
1
pro Packung
€ 4,00*
ab € 21,03*
€ 28,41*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 24,46*
€ 29,11
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 24,08*
€ 28,66
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 23,58*
€ 28,06
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 22,60*
€ 26,89
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 21,75*
€ 25,88
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 18,35*
€ 21,84
pro Packung
1 Packung enthält 25 Stück (ab € 0,734* pro Stück)
Lagerstand: Lager 690
Versand: Lager 690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 690
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 6,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.