Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lochverstärkungsringe, Ø13mm, 500 Stück, transparent


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Artikel-Nr.:
     690-602401
Hersteller:
     Avery
Herst.-Nr.:
     3510
EAN/GTIN:
     4004182035108
Suchbegriffe:
Haft-Etiketten
Haftetiketten
Klebeabroller
Klebebandabroller
Lochverstärkungsringe. Anwendung: Ordnen, Organisieren. Format: Ø 13 mm. Klebstoff: permanent. Form: rund. Farbe: transparent. Material: Polypropylen. Nachhaltigkeit: PVC-Frei. Größe: Spender. Blatt / Packung: 1. Inhalt gesamt: 500 Etiketten
Weitere Informationen:
Farbe:
transparent
Maße:
Ø 13 mm
Inhalt:
500 Stück
Inhalt Etikett/Packung:
500
Format:
Spender
Form:
rund
Breite:
13 mm
Höhe:
13 mm
Material:
Polypropylen
Weitere Suchbegriffe: Klebefilmabroller, Lochverstärker, Lochverstärkung, Lochverstärker-Streifen, Lochverstärkerstreifen, Lochverstärkungs-Streifen, Lochverstärkungsstreifen, Lochverstärkerringe, Lochverstärkungsringe, Verstärkungsring, zweckform lochverstärker, klebebandabroller, verstärkungsringe, verstärkungsring, verstärkungs ring, lochverstärkungsring, lochverstärkungsringe, lochverstärnkungs ring, lochverstärkungs ringe, lochverstärker, kleberinge, klebering, avery zweckform, avery, zweckform, 3510
Angebote (18)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 690
139
1
pro Packung
€ 5,49*
ab € 0,60*
€ 0,99*
3 Tage
36
1
pro Packung
€ 2,90*
ab € 0,63*
€ 1,06*
1
pro Packung
€ 4,75*
ab € 0,66*
€ 1,10*
1
pro Packung
€ 4,30*
ab € 0,76*
€ 1,28*
2 Tage
unbekannt
1
pro Packung
€ 4,99*
ab € 0,78*
€ 1,29*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 0,99*
€ 1,18
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 0,91*
€ 1,08
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 0,80*
€ 0,95
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 0,77*
€ 0,92
pro Packung
ab 200 Packungen
€ 0,76*
€ 0,90
pro Packung
ab 30000 Packungen
€ 0,60*
€ 0,71
pro Packung
1 Packung enthält 500 Stück (ab € 0,0012* pro Stück)
Lagerstand: Lager 690
Versand: Lager 690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 690
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 6,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.