Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lochverstärkungsringe, Ø13mm, 500 Stück, weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Artikel-Nr.:
     690-602400
Hersteller:
     Avery
Herst.-Nr.:
     3508
EAN/GTIN:
     4004182035085
Suchbegriffe:
Haft-Etiketten
Haftetiketten
Klebeabroller
Klebebandabroller
Lochverstärkungsringe. Anwendung: Ordnen, Organisieren. Format: Ø 13 mm. Klebstoff: permanent. Form: rund. Farbe: weiß. Material: Polypropylen. Nachhaltigkeit: PVC-Frei. Größe: Spender. Blatt / Packung: 1. Inhalt gesamt: 500 Etiketten
Weitere Informationen:
Farbe:
weiß
Maße:
Ø 13 mm
Inhalt:
500 Stück
Inhalt Etikett/Packung:
500
Format:
Spender
Form:
rund
Breite:
13 mm
Höhe:
13 mm
Material:
Polypropylen
Weitere Suchbegriffe: Klebefilmabroller, Lochverstärker, Lochverstärkung, Lochverstärker-Streifen, Lochverstärkerstreifen, Lochverstärkungs-Streifen, Lochverstärkungsstreifen, Lochverstärkerringe, Lochverstärkungsringe, Verstärkungsring, zweckform lochverstärker, klebebandabroller, verstärkungsringe, verstärkungsring, verstärkungs ring, lochverstärkungsring, lochverstärkungsringe, lochverstärnkungs ring, lochverstärkungs ringe, lochverstärker, kleberinge, klebering, avery zweckform, avery, zweckform, 3508
Angebote (14)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 690
247
1
pro Stück
€ 5,49*
ab € 0,59*
€ 1,00*
1
pro Stück
€ 4,75*
ab € 0,73*
€ 1,24*
1
pro Paket
€ 4,30*
ab € 0,77*
€ 1,29*
1 Tag
unbekannt
1
pro Stück
€ 4,99*
ab € 0,77*
€ 1,30*
2 Tage
115
1
pro Stück
€ 5,95*
ab € 0,75*
€ 1,32*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,00*
€ 1,19
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,92*
€ 1,09
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,80*
€ 0,95
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,77*
€ 0,92
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,75*
€ 0,89
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,59*
€ 0,70
pro Stück
Lagerstand: Lager 690
Versand: Lager 690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 690
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 6,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.