Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 690-602372 Herst.-Nr.: 3418 EAN/GTIN: 4004182034187 |
| |
|
| | |
| Universal-Etiketten. Anwendung: Markieren, Kennzeichnen, Adressieren, Organisieren, Universell einsetzbar. Format: 200 x 297 mm. Klebstoff: permanent. Drucker: Inkjet, Laser s/w, Farblaser. Form: rechteckig. Farbe: weiß. Material: Papier. Nachhaltigkeit: chlorfrei gebleicht, FSC®. Größe: A4. Blatt / Packung: 100. Pro Bogen: 1 Etikett. Inhalt gesamt: 100 Etiketten Weitere Informationen: | | Farbe: | weiß | Größe (B x H): | 200 x 297 mm | Inhalt: | 100 Blatt | Inhalt Etikett/Packung: | 100 | Klebeart: | permanent | Form: | rechteckig | Grundmaterial: | Papier | Druckertyp: | Inkjet-, Laserdrucker, Kopierer |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Inkjet-Etiketten, Inkjetetiketten, Kopier-Etiketten, Kopieretiketten, Laser-Etiketten, Laseretiketten, Etiketten Papier, Papieretiketten, Mehrzwecketikett, Multifunktionsetikett, Universaletikett, Vielzwecketikett, wiederablösbare Etiketten, beschriftungsetiketten zweckform weiss, beschriftungs etiketten, beschriftungs-etiketten weiß |
| | |
| | | Angebote (13) | | |
| | Lagerstand | | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | pro Packung | € 4,75* | ab € 19,69* | € 26,75* | | | | Lager 690 | | | | | | pro Packung | € 5,49* | ab € 19,94* | € 27,03* | | | | | | 2 Tage | | | | | pro Packung | € 2,90* | ab € 20,85* | € 28,07* | | | | | | | | | | pro Packung | € 5,50* | ab € 22,70* | € 31,11* | | | | | 9 Tage | | | | | pro Packung | € 5,87* | ab € 23,81* | € 31,99* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 690 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 100 Etiketten (ab € 0,1994* pro Etikett) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 690 | | Versand: Lager 690 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,49* | | ab € 125,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 690 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | pauschal € 6,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|