Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Overhead-Folien, A4, einseitig beschichtet, 50 Blatt


Menge:  Satz  
Produktinformationen:
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Artikel-Nr.:
     690-602280
Hersteller:
     Avery
Herst.-Nr.:
     2502
EAN/GTIN:
     4004182025024
Suchbegriffe:
Inkjetfolie
Tintenstrahldrucker-Folie
Universalinkjetfolie
Farblaserfolie
Overhead-Folien. Anwendung: Präsentieren. Bedruckbar. Drucker: Inkjet. Farbe: transparent. Material: Polyester. Beschichtung: einseitig beschichtet. Nachhaltigkeit: PVC-Frei. Größe: A4. Blatt / Packung: 50.
Weitere Informationen:
Farbe:
transparent
Maße:
210 x 297 mm
Verwendung für Druck- oder Schreibgerät:
Inkjet
Format:
DIN A4
Folienstärke:
0,11 mm
Folien pro Packung:
50
Anordnung der Lage des Sensorstreifens:
keine
stapelverarbeitbar:
Ja
Material:
Polyester
Art der Beschichtung:
einseitig
Beschreibung der Besonderheiten:
klar, beschichtet, stapelverarbeitbar
Weitere Suchbegriffe: Kopierfolie, Laserdruckerfolie, Laserfolie, OHP-Folie, Schreibfolie, Hellraumprojektor, OH-Projektor, Overhead-Projektor, Overheadprojektor, Tageslichtprojektor, Tageslichtschreiber, inkjetfolie a4 110my, inkjetfolie a4, inkjetfolie a4 avery, folie, folien, overheadfolie, avery folien, ohp folien, transparente folie, transparentfolie, bedruckbare folie, overhead folien, durchsichtige folie, avery folie, inkjet folie, kopierfolien, overheadfolien, kopierfolie, folie transparent, laserfolie, ohp
Angebote (16)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
15
1
pro Satz
€ 5,95*
ab € 18,55*
€ 24,88*
Lager 690
4
1
pro Satz
€ 5,49*
ab € 18,44*
€ 24,89*
1
pro Satz
€ 4,75*
ab € 19,11*
€ 25,56*
10 Tage
4
1
pro Satz
€ 5,87*
ab € 21,99*
€ 29,08*
1
pro Satz
€ 5,50*
ab € 21,33*
€ 29,24*
Menge:  Satz  
Preise: Lager 690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Satz
€ 24,89*
€ 29,62
pro Satz
ab 2 Sätze
€ 24,55*
€ 29,21
pro Satz
ab 5 Sätze
€ 23,95*
€ 28,50
pro Satz
ab 10 Sätze
€ 23,04*
€ 27,42
pro Satz
ab 20 Sätze
€ 21,56*
€ 25,66
pro Satz
ab 3000 Sätze
€ 18,44*
€ 21,94
pro Satz
1 Satz enthält 50 Blätter (ab € 0,3688* pro Blatt)
Lagerstand: Lager 690
Versand: Lager 690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 690
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 6,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.