Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Universaletiketten, 52,5x29,7mm, 4000 Stück, weiß


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Artikel-Nr.:
     690-602217
Hersteller:
     Avery
Herst.-Nr.:
     3651
EAN/GTIN:
     4004182036518
Suchbegriffe:
Beschriftungs-Etiketten
Beschriftungsetiketten
Haft-Etiketten
Haftetiketten
Universal-Etiketten. Anwendung: Markieren, Adressieren, Universell einsetzbar, Kennzeichnen. Format: 52,5 x 29,7 mm. Klebstoff: permanent. Drucker: Inkjet, Laser s/w, Farblaser. Form: rechteckig. Farbe: weiß. Material: Papier. Nachhaltigkeit: chlorfrei gebleicht, FSC®. Größe: A4. Blatt / Packung: 100. Pro Bogen: 40 Etiketten. Inhalt gesamt: 4.000 Etiketten
Weitere Informationen:
Farbe:
weiß
Größe (B x H):
52,5 x 29,7 mm
Inhalt:
100 Blatt
Inhalt Etikett/Packung:
4000
Klebeart:
permanent
Form:
rechteckig
Grundmaterial:
Papier
Druckertyp:
Inkjet-, Laserdrucker, Kopierer
Weitere Suchbegriffe: Inkjet-Etiketten, Inkjetetiketten, Kopier-Etiketten, Kopieretiketten, Laser-Etiketten, Laseretiketten, Etiketten Papier, Papieretiketten, Mehrzwecketikett, Multifunktionsetikett, Universaletikett, Vielzwecketikett, wiederablösbare Etiketten, beschriftungsetiketten zweckform weiss, beschriftungs etiketten, beschriftungs-etiketten weiß, etiketten, aufkleber drucken, aufkleber, etiketten drucken, etikett, namensetiketten, namensaufkleber, adressetiketten, klebeetiketten, labesl, beschriftung, adressaufkleber drucken, preisetiketten, selbstklebende etiketten, preisauszeichnung, adressetike
Angebote (21)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
pro Packung
€ 4,75*
ab € 19,55*
€ 26,09*
Lager 690
22
1
pro Packung
€ 5,49*
ab € 19,66*
€ 26,12*
1
pro Packung
€ 5,50*
ab € 22,18*
€ 30,16*
3 Tage
31
1
pro Packung
€ 5,95*
ab € 22,83*
€ 30,16*
1
pro Packung
€ 4,00*
ab € 21,41*
€ 30,16*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 26,12*
€ 31,08
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 25,58*
€ 30,44
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 25,11*
€ 29,88
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 23,60*
€ 28,08
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 22,44*
€ 26,70
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 19,66*
€ 23,40
pro Packung
1 Packung enthält 4.000 Etiketten (ab € 0,00492* pro Etikett)
Lagerstand: Lager 690
Versand: Lager 690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 690
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 6,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.