Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Vielzwecketiketten, 62x19mm, 392 Stück, weiß


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Artikel-Nr.:
     690-602177
Hersteller:
     Avery
Herst.-Nr.:
     3340
EAN/GTIN:
     4004182033401
Suchbegriffe:
Beschriftungs-Etiketten
Beschriftungsetiketten
Frankier-Etikett
Frankieretikett
Vielzweck-Etiketten. Anwendung: Beschriften, Markieren, Kennzeichnen, Universell einsetzbar. Format: 62 x 19 mm. Klebstoff: permanent. Drucker: handbeschriftbar. Form: rechteckig mit abgerundeten Ecken. Farbe: weiß. Material: Papier. Nachhaltigkeit: chlorfrei gebleicht. Größe: Kleinformat. Blatt / Packung: 33. Pro Bogen: 12 Etiketten. Inhalt gesamt: 396 Etiketten.
Weitere Informationen:
Farbe:
weiß
Größe (B x H):
62 x 19 mm
Inhalt:
28 Blatt
Inhalt Etikett/Packung:
392
Format:
Kleinformat
Form:
abgerundete Ecken
Format Breite (Etikett):
62
Format Länge (Etikett):
19
Grundmaterial:
Papier
Weitere Suchbegriffe: Frankieretiketten, Frankierstreifen, Haft-Etiketten, Haftetiketten, Etiketten Papier, Papieretiketten, Mehrzwecketikett, Multifunktionsetikett, Universaletikett, Vielzwecketikett, beschriftungsetiketten zweckform weiss, beschriftungs etiketten, beschriftungs-etiketten weiß, etiketten, aufkleber, etikett, adressaufkleber, namensaufkleber, namensetiketten, adressetiketten, klebeetiketten, labels, beschriftung, preisetiketten, preisauszeichnung, selbstklebende etiketten, universal etiketten, preisetikett, etiketten zum beschrif
Angebote (6)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
pro Packung
€ 4,75*
ab € 2,82*
€ 4,36*
Lager 690
9
pro Packung
€ 5,49*
ab € 2,84*
€ 4,37*
10 Tage
50
pro Packung
€ 5,87*
ab € 3,37*
€ 5,18*
4 Tage
unbekannt
pro Packung
€ 4,99*
ab € 4,30*
€ 6,50*
pro Packung
€ 5,50*
ab € 3,74*
€ 6,53*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 4,37*
€ 5,20
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 3,97*
€ 4,72
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 3,83*
€ 4,56
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 3,72*
€ 4,43
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 3,57*
€ 4,25
pro Packung
ab 7500 Packungen
€ 2,84*
€ 3,38
pro Packung
1 Packung enthält 392 Etiketten (ab € 0,00725* pro Etikett)
Lagerstand: Lager 690
Versand: Lager 690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 690
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 6,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.