Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Vielzwecketiketten, 20x8mm, 2184 Stück, weiß


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Artikel-Nr.:
     690-602157
Hersteller:
     Avery
Herst.-Nr.:
     3317
EAN/GTIN:
     4004182033173
Suchbegriffe:
Beschriftungs-Etiketten
Beschriftungsetiketten
Haft-Etiketten
Haftetiketten
Vielzweck-Etiketten. Anwendung: Ordnen, Organisieren, Markieren, Kennzeichnen. Format: 20 x 8 mm. Klebstoff: permanent. Drucker: handbeschriftbar. Form: rechteckig mit abgerundeten Ecken. Farbe: weiß. Material: Papier. Nachhaltigkeit: chlorfrei gebleicht. Größe: Kleinformat. Blatt / Packung: 28. Pro Bogen: 78 Etiketten. Inhalt gesamt: 2.184 Etiketten
Weitere Informationen:
Farbe:
weiß
Größe (B x H):
20 x 8 mm
Inhalt:
28 Blatt
Inhalt Etikett/Packung:
2.184
Klebeart:
permanent
Form:
abgerundete Ecken
Grundmaterial:
Papier
Druckertyp:
nicht für PC-Beschriftung geeignet
Weitere Suchbegriffe: Inkjet-Etiketten, Inkjetetiketten, Kopier-Etiketten, Kopieretiketten, Laser-Etiketten, Laseretiketten, Mini-Etiketten, Etiketten Papier, Papieretiketten, Mehrzwecketikett, Multifunktionsetikett, Universaletikett, Vielzwecketikett, beschriftungsetiketten zweckform weiss, beschriftungs etiketten, beschriftungs-etiketten weiß, etiketten, aufkleber, etikett, organisieren, klebeetiketten, labels, selbstklebende etiketten, ordneretiketten, ordner etiketten, universal etiketten, ordneraufkleber, mini aufkleber, etiketten a4, ordner aufkleber, mini etiketten, vielzweck etiketten, mi
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,75*
ab € 3,34*
€ 5,36*
Lager 690
10
€ 5,49*
ab € 3,34*
€ 5,40*
10 Tage
50
€ 5,87*
ab € 3,35*
€ 5,43*
€ 6,95*
ab € 3,36*
€ 5,56*
7 Tage
unbekannt
€ 4,99*
ab € 4,29*
€ 6,78*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 5,40*
€ 6,43
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 4,87*
€ 5,80
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 4,58*
€ 5,45
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 4,46*
€ 5,31
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 4,27*
€ 5,08
pro Packung
ab 7500 Packungen
€ 3,34*
€ 3,97
pro Packung
1 Packung enthält 2.184 Etiketten (ab € 0,00153* pro Etikett)
Lagerstand: Lager 690
Versand: Lager 690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 690
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 6,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.