Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Buchkalender V-Book, A5, 1W/2S, bordeaux


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Artikel-Nr.:
     690-593393
Hersteller:
     bsb-obpacher
Herst.-Nr.:
     02-0147
EAN/GTIN:
     4000867602399
Suchbegriffe:
Buchkalender
Buchplaner
Bürokalender
Tagebuch Kalender
BSB V-Book Buchkalender A5 mit Gummiband - bordeaux. Format geschlossen: ca. 14 x 21 cm. Einband mit Jahreszahlprägung, weiches Kunstleder mit Gummiband. Kalender, 1 Woche / 2 Seiten mit Infoseiten. 57 Blatt Kalender und 39 Blatt Notizen.
Weitere Informationen:
Kalenderjahr:
2024
Kalendarium:
1 Woche / 2 Seiten
Farbe:
bordeaux
Breite:
14 cm
Höhe:
21 cm
Umfang:
96 Blatt
Einband:
Kunstleder - mit Jahreszahl
Verschluss:
Gummizug
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 690
nicht lagernd
€ 5,49*
ab € 6,33*
€ 9,96*
4 Tage
nicht lagernd
€ 4,99*
ab € 7,81*
€ 12,15*
Preise: Lager 690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,96*
€ 11,85
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,71*
€ 11,55
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,90*
€ 10,59
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,57*
€ 10,20
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,37*
€ 9,96
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,33*
€ 7,53
pro Stück
Lagerstand: Lager 690
Versand: Lager 690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 690
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.