Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Faltblatt, 20x20cm, 70g/m², 500 Blatt, sortiert


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Artikel-Nr.:
     690-590356
Hersteller:
     Folia
Herst.-Nr.:
     8970
EAN/GTIN:
     4001868089707
Suchbegriffe:
Faltblatt
Faltpapier
Origami-Papier
Origamipapier
Faltblätter ¿ in 10 Farben sortiert ¿ 70 g/m²
Weitere Informationen:
Format:
20 x 20 cm
Farbe:
10 Farben sortiert
Packungsinhalt:
500 Blatt
Grammatur:
70 g/qm
Weitere Suchbegriffe: folia faltblätter 200 x 200 mm, faltblatt, faltblätter 20x20cm, Origami Papier, Bastelpapiere
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 690
10
€ 5,49*
ab € 7,15*
€ 10,69*
€ 5,50*
ab € 7,42*
€ 11,95*
3 Tage
218
€ 1,95*
ab € 10,24*
€ 14,98*
3 Tage
10
€ 4,99*
ab € 10,87*
€ 15,84*
Preise: Lager 690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,69*
€ 12,72
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,51*
€ 12,51
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,77*
€ 11,63
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,52*
€ 11,33
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,32*
€ 11,09
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,15*
€ 8,51
pro Stück
Lagerstand: Lager 690
Versand: Lager 690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 690
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 6,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Folia
8960
ab € 2,31*
Sonstiges
Folia
8965
ab € 4,19*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.