| |
|
| Artikel-Nr.: 690-581190 Herst.-Nr.: 2FVDO402020 EAN/GTIN: 4033657005681 |
| |
|
| | |
| Transparente Dokumentasche aus umweltverträglichem Polyethylen (PE). Stärke ca. 35mym. Haftet sicher auf nahezu jedem Versandgut. Schützt Begleitpapiere vor Feuchtigkeit und Verschmutzung. Mit Anklebeverschluss. Packung mit 250 Stück. Weitere Informationen: | | Format: | DL | Aufdruck: | ohne | Farbe: | transparent | Material: | Polyethylen (PE) | Inhalt: | 250 Stück |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Begleittasche, Lieferschein-Tasche, Lieferscheintasche, begleitpapiertaschen din lang, begleitpapiertasche, Taschen für den Versand, Begleitscheintaschen, Dokumententaschen, Lieferscheintaschen, Paketaufkleber für Dokumente, Rechnungstaschen, Selbstklebetaschen für Dokumente, Begleitpapiertaschen, Versandaufkleber |
| | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 690 | | | | | | € 5,49* | ab € 6,95* | € 10,28* | | | | | | 1 Tag | | | | | € 4,99* | ab € 8,23* | € 12,03* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 690 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 690 | | Versand: Lager 690 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,49* | | ab € 125,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 690 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | pauschal € 6,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|